福井クラフト
福井クラフトの 店舗什器
福井クラフトの 専門店用什器
角アイスペール
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
05274337
品番
75002481
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):163mm●サイズ(D):163mm●サイズ(H):163mm●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4733-95