福井クラフト
福井クラフトの 店舗什器
福井クラフトの 専門店用什器
手桶 型ワインクーラー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
05274371
品番
81015730
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):160mm●サイズ(H):150mm●重量:538g●材質:熱硬化性樹脂
アズワン品番
68-4734-03