福井クラフト
福井クラフトの ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル
福井クラフトの ペーパーホルダー
木製ハーフスライドティッシュBOX
商品レビューを投稿する
62日以内出荷
返品不可
62日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
アズワン品番
68-4735-12
注文コード
05274906
品番
51365970
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):125mm●サイズ(D):130mm●サイズ(H):65mm●材質:木製品
アズワン品番
68-4735-12
繰り返し・詰め替え
対応