福井クラフト
福井クラフトの ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル
福井クラフトの ペーパーホルダー
木製ティッシュBOX
商品レビューを投稿する
62日以内出荷
返品不可
62日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
アズワン品番
68-4735-16
注文コード
05274949
品番
81017130
参考基準価格(税別)
¥13,300
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):250mm●サイズ(D):150mm●サイズ(H):60mm●材質:木製品
アズワン品番
68-4735-16
繰り返し・詰め替え
対応