福井クラフト
福井クラフトの ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル
福井クラフトの ペーパーホルダー
ゴミ箱 ペダル式・内バケツ付
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
アズワン品番
68-4735-22
注文コード
05274985
品番
11020830
参考基準価格(税別)
¥13,500
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):225mm●サイズ(D):225mm●サイズ(H):295mm●材質:ステンレス
アズワン品番
68-4735-22
繰り返し・詰め替え
対応