福井クラフト
福井クラフトの ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル
福井クラフトの ペーパーホルダー
ゴミ箱 ペダル式・内バケツ付
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
アズワン品番
68-4735-23
注文コード
05275001
品番
11020840
参考基準価格(税別)
¥19,000
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):275mm●サイズ(D):275mm●サイズ(H):360mm●材質:ステンレス
アズワン品番
68-4735-23
繰り返し・詰め替え
対応