福井クラフト
福井クラフトの ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル
福井クラフトの ペーパーホルダー
ゴミ箱 ペダル式・内バケツ付
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
アズワン品番
68-4735-24
注文コード
05275010
品番
11020850
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):205mm●サイズ(D):205mm●サイズ(H):300mm●材質:ステンレス
アズワン品番
68-4735-24
繰り返し・詰め替え
対応