福井クラフト
福井クラフトの ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル
福井クラフトの ペーパーホルダー
木製ダストBOX
商品レビューを投稿する
62日以内出荷
返品不可
62日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
アズワン品番
68-4735-39
注文コード
05275116
品番
81016790
参考基準価格(税別)
¥37,000
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):270mm●サイズ(D):165mm●サイズ(H):350mm●容量:10000mL●材質:木製品
アズワン品番
68-4735-39
繰り返し・詰め替え
対応