福井クラフト
福井クラフトの ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル
福井クラフトの ペーパーホルダー
高瀬風呂椅子
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
アズワン品番
68-4735-44
注文コード
05275159
品番
90020551
参考基準価格(税別)
¥21,500
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):340mm●サイズ(D):220mm●サイズ(H):300mm●重量:1970g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4735-44
繰り返し・詰め替え
対応