福井クラフト
福井クラフトの ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル
福井クラフトの ペーパーホルダー
やすらぎ風呂桶
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
アズワン品番
68-4735-47
注文コード
05275186
品番
81014020
参考基準価格(税別)
¥4,950
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):220mm●サイズ(H):100mm●重量:480g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4735-47
繰り返し・詰め替え
対応