福井クラフト
福井クラフトの ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル
福井クラフトの ペーパーホルダー
浴室バスケット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
アズワン品番
68-4735-60
注文コード
05275229
品番
80603070
参考基準価格(税別)
¥18,500
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):475mm●サイズ(D):355mm●サイズ(H):175mm●材質:ポリプロピレン
アズワン品番
68-4735-60
繰り返し・詰め替え
対応