曜日別特売
12020340 2.4寸 利家膳用天板 福井クラフト 05275667

2.4寸 利家膳用天板

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード05275667品番12020340
参考基準価格(税別)¥12,500販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
仕様●サイズ(W):720mm●サイズ(D):480mm●サイズ(H):35mm●重量:2130g●材質:ABS樹脂アズワン品番68-4739-67
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

OA関連金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする