福井クラフト
2.4寸 利家膳用天板
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
05275685
品番
12020310
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,500
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):720mm●サイズ(D):480mm●サイズ(H):35mm●重量:2130g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4739-70