曜日別特売
12010960 尺8 長手高砂膳 福井クラフト 05276288

尺8 長手高砂膳

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード05276288品番12010960
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,500
仕様●サイズ(W):555mm●サイズ(D):405mm●サイズ(H):226mm●材質:ABS樹脂アズワン品番68-4740-90
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

OA関連金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする