福井クラフト
福井クラフトの ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル
福井クラフトの ペーパーホルダー
ティッシュBOX ホワイト
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
アズワン品番
68-4742-79
注文コード
05277338
品番
80604320
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):148mm●サイズ(D):139mm●サイズ(H):69mm●重量:202g●材質:ABS樹脂・ポリエチレン
アズワン品番
68-4742-79
繰り返し・詰め替え
対応