福井クラフト
福井クラフトの バンケット用品
福井クラフトの フードバー・サラダバー・バイキングカート
アクリルブリッジボード
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●サイズ(W):900mm●サイズ(D):400mm●サイズ(H):10mm●材質:アクリル樹脂
注文コード
05277356
品番
80113050
参考基準価格(税別)
¥30,000
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):900mm●サイズ(D):400mm●サイズ(H):10mm●材質:アクリル樹脂
アズワン品番
68-4742-81