福井クラフト
福井クラフトの バンケット用品
福井クラフトの フードバー・サラダバー・バイキングカート
木製ブリッジボード 黒木目/白木木目
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●サイズ(W):750mm●サイズ(D):300mm●サイズ(H):10mm●材質:木製品
注文コード
05277408
品番
80113020
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年9月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥22,000
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):750mm●サイズ(D):300mm●サイズ(H):10mm●材質:木製品
アズワン品番
68-4742-86