木製ブリッジボード 黒木目/白木木目

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●サイズ(W):600mm●サイズ(D):150mm●サイズ(H):10mm●材質:木製品 注文コード05277426 品番80113040
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年9月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥12,500 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る
仕様●サイズ(W):600mm●サイズ(D):150mm●サイズ(H):10mm●材質:木製品 アズワン品番68-4742-88

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンケット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする