福井クラフト
福井クラフトの バンケット用品
福井クラフトの フードバー・サラダバー・バイキングカート
ビュッフェ用ABS皿
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●サイズ(W):530mm●サイズ(D):330mm●サイズ(H):10mm●材質:耐熱ABS樹脂
注文コード
05277478
品番
70022480
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):530mm●サイズ(D):330mm●サイズ(H):10mm●材質:耐熱ABS樹脂
アズワン品番
68-4742-93