福井クラフト
福井クラフトの バンケット用品
福井クラフトの フードバー・サラダバー・バイキングカート
PP長角バスケット 1/2
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●サイズ(W):325mm●サイズ(D):265mm●サイズ(H):65mm●重量:400g●材質:ポリプロピレン
注文コード
05277600
品番
70022540
参考基準価格(税別)
¥6,300
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):325mm●サイズ(D):265mm●サイズ(H):65mm●重量:400g●材質:ポリプロピレン
アズワン品番
68-4743-08