PP長角バスケット 1/2

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●サイズ(W):325mm●サイズ(D):265mm●サイズ(H):100mm●重量:500g●材質:ポリプロピレン 注文コード05277618 品番70022560
参考基準価格(税別)¥6,900 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る
仕様●サイズ(W):325mm●サイズ(D):265mm●サイズ(H):100mm●重量:500g●材質:ポリプロピレン アズワン品番68-4743-10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンケット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする