福井クラフト
福井クラフトの バンケット用品
福井クラフトの フードバー・サラダバー・バイキングカート
PP長角バスケット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●サイズ(W):355mm●サイズ(D):325mm●サイズ(H):65mm●重量:500g●材質:ポリプロピレン
注文コード
05277776
品番
70022690
参考基準価格(税別)
¥7,900
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):355mm●サイズ(D):325mm●サイズ(H):65mm●重量:500g●材質:ポリプロピレン
アズワン品番
68-4743-26