木製トレー1/1

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●サイズ(W):530mm●サイズ(D):325mm●サイズ(H):90mm●材質:木製品 注文コード05278011 品番80113260
参考基準価格(税別)¥22,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る
仕様●サイズ(W):530mm●サイズ(D):325mm●サイズ(H):90mm●材質:木製品 アズワン品番68-4743-61

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンケット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする