アクリル穴あき什器

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●サイズ(W):510mm●サイズ(D):200mm●サイズ(H):135mm●材質:ポリカーボネート 注文コード05278151 品番80113470
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年9月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥31,000 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る
仕様●サイズ(W):510mm●サイズ(D):200mm●サイズ(H):135mm●材質:ポリカーボネート アズワン品番68-4743-75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンケット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする