福井クラフト
福井クラフトの バンケット用品
福井クラフトの フードバー・サラダバー・バイキングカート
トライアングルスタンド ロータイプ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●サイズ(W):260mm●サイズ(D):230mm●サイズ(H):105mm●重量:230g●材質:鉄製品
注文コード
05278205
品番
50002060
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):260mm●サイズ(D):230mm●サイズ(H):105mm●重量:230g●材質:鉄製品
アズワン品番
68-4743-81