福井クラフト
福井クラフトの ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル
福井クラフトの ペーパーホルダー
はぶらし立て ホワイトOM
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
アズワン品番
68-4744-87
注文コード
05278641
品番
81014530
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):66mm●サイズ(D):66mm●サイズ(H):114mm●重量:126g●材質:アクリル、スチロール樹脂
アズワン品番
68-4744-87
繰り返し・詰め替え
対応