福井クラフト
福井クラフトの ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル
福井クラフトの ペーパーホルダー
ティッシュBOX
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
アズワン品番
68-4744-99
注文コード
05278756
品番
81014230
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):147mm●サイズ(D):139mm●サイズ(H):70mm●重量:370g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4744-99
繰り返し・詰め替え
対応