福井クラフト
福井クラフトの ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル
福井クラフトの ペーパーホルダー
125ミニ角ダストBOX
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
アズワン品番
68-4744-94
注文コード
05278869
品番
51365210
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):125mm●サイズ(D):125mm●サイズ(H):131mm●重量:221g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4744-94
繰り返し・詰め替え
対応