125ミニ角ダストBOX

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 アズワン品番68-4745-04 注文コード05278878 品番51365220
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年9月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品はアズワン品番3種類から選べます 他の種類を見る
仕様●サイズ(W):125mm●サイズ(D):125mm●サイズ(H):131mm●重量:221g●材質:ABS樹脂 アズワン品番68-4745-04 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする