福井クラフト
福井クラフトの ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル
福井クラフトの ペーパーホルダー
125ミニ角ダストBOX
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
アズワン品番
68-4745-13
注文コード
05278887
品番
51365230
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年9月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):125mm●サイズ(D):125mm●サイズ(H):131mm●重量:221g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4745-13
繰り返し・詰め替え
対応