福井クラフト
福井クラフトの ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル
福井クラフトの ペーパーホルダー
DX灰皿 アイボリ白
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
アズワン品番
68-4745-25
注文コード
05278939
品番
81032600
参考基準価格(税別)
¥850
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):100mm●サイズ(H):30mm●重量:122g●材質:熱硬化性樹脂
アズワン品番
68-4745-25
繰り返し・詰め替え
対応