福井クラフト
福井クラフトの ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル
福井クラフトの ペーパーホルダー
ミニダストBOXアイボリー白
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
アズワン品番
68-4745-33
注文コード
05279000
品番
81032630
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):119mm●サイズ(D):90mm●サイズ(H):159mm●材質:熱硬化性樹脂
アズワン品番
68-4745-33
繰り返し・詰め替え
対応