福井クラフト
福井クラフトの ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル
福井クラフトの ペーパーホルダー
メラミン トレー 白
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
アズワン品番
68-4745-38
注文コード
05279045
品番
81032492
参考基準価格(税別)
¥1,650
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):293mm●サイズ(D):163mm●サイズ(H):17mm●重量:258g●材質:熱硬化性樹脂
アズワン品番
68-4745-38
繰り返し・詰め替え
対応