メラミン トレー 白

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 アズワン品番68-4745-40 注文コード05279070 品番81032520
参考基準価格(税別)¥2,100 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
この商品はアズワン品番など7種類から選べます 他の種類を見る
仕様●サイズ(W):328mm●サイズ(D):208mm●サイズ(H):20mm●重量:318g●材質:熱硬化性樹脂 アズワン品番68-4745-40 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする