福井クラフト
福井クラフトの ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル
福井クラフトの ペーパーホルダー
22cm フライトカスタートレー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
アズワン品番
68-4745-47
注文コード
05279149
品番
51365330
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):220mm●サイズ(D):148mm●サイズ(H):15mm●重量:142g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4745-47
繰り返し・詰め替え
対応