仕様●使用電球:白色LED●連続点灯時間:約24時間(満充電時)●色温度:約6,500K●全光束:約45lm●使用環境温度:5〜40℃●充電時間(目安):最大約3時間(空→フル充電)●本体サイズ:約長さ23×幅80×高さ116mm●質量:約150g●充電温度範囲:10〜35℃(内蔵バッテリー)●電池周類:リチウムイオン電池 ※交換不可●定格電圧:入力/DC5V 2.0A、出力/DC5V 2.0A●定格容量:3,200mAh 16.00Wh(5V)、5,100mAh 18.36Wh(3.6V)●ケーブル長:約0.24m(付属USBケーブル)●防じん・防水等級:IP66●期待寿命:5年●付属品:モバイルバッテリー本体×1、USBケーブル(Type-C)×1、取扱説明書×1
アズワン品番68-4746-61