ユニチューブ#3 3×5

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 05279901 品番 -
参考基準価格(税別)¥4,400 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

柔軟性・弾力性に優れ、実験室・工場パイピングに大変便利です。耐薬品性:酸・アルカリに強い ※耐化学薬品適応リストをご参照ください、耐オゾン性:紫外線に対して物質変化が起こりにくいです。耐熱温度:温度範囲は約50℃〜117℃

仕様●内径×外径:3×5mm●定尺:100m(最大長さ)●材質:PVC樹脂●硬度:60度●色:半透明 アズワン品番68-4747-09

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする