NKクランプ 1箱 100個 グレー DKNシリーズ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1箱(100個) 仕様●材質:66ナイロン●色:グレー●寸法A:21mm●寸法B:30mm●寸法C:3.6mm●寸法D:12mm●寸法E:29mm●寸法F:11.3mm●寸法G:16.9●両面テープ厚H:1.1mm●束線径(Φ):10.5 注文コード05281906 品番DKN-10G
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月5日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥2,810 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
この商品は仕様など5種類から選べます 他の種類を見る

ケーブル・コード、パイプ等の保持、取り外しが簡単、優れた耐衝撃性、耐熱性、電気絶縁性及び耐薬品性、(穴あけ可能な場合はNKSクランプのご使用をお勧めします)、一度貼り付けて、取り外したときは接着力を失います。
最大Φ38.1mmの広範囲に8種類のサイズにて対応用は避けてください。

仕様●材質:66ナイロン●色:グレー●寸法A:21mm●寸法B:30mm●寸法C:3.6mm●寸法D:12mm●寸法E:29mm●寸法F:11.3mm●寸法G:16.9●両面テープ厚H:1.1mm●束線径(Φ):10.5 アズワン品番68-4753-21

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホースバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする