NKクランプ 1箱 100個 グレー DKNシリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(100個) 仕様●材質:66ナイロン●色:グレー●寸法A:19mm●寸法B:24mm●寸法C:3.1mm●寸法D:10mm●寸法E:21mm●寸法F:8mm●寸法G:12.6●両面テープ厚H:1.1mm●束線径(Φ):7.2 注文コード05281915 品番DKN-7G
参考基準価格(税別)¥2,280 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
この商品は仕様など5種類から選べます 他の種類を見る

ケーブル・コード、パイプ等の保持、取り外しが簡単、優れた耐衝撃性、耐熱性、電気絶縁性及び耐薬品性、(穴あけ可能な場合はNKSクランプのご使用をお勧めします)、一度貼り付けて、取り外したときは接着力を失います。
最大Φ38.1mmの広範囲に8種類のサイズにて対応用は避けてください。

仕様●材質:66ナイロン●色:グレー●寸法A:19mm●寸法B:24mm●寸法C:3.1mm●寸法D:10mm●寸法E:21mm●寸法F:8mm●寸法G:12.6●両面テープ厚H:1.1mm●束線径(Φ):7.2 アズワン品番68-4753-20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホースバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする