NKクランプ 1箱 100個 グレー DKNシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(100個) 仕様●材質:66ナイロン●色:グレー●寸法A:19mm●寸法B:17.5mm●寸法C:3.1mm●寸法D:8mm●寸法E:19.7mm●寸法F:7mm●寸法G:11.6●両面テープ厚H:1.1mm●束線径(Φ):6.2 注文コード05281940 品番DKN-5G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,780
この商品は仕様など5種類から選べます 他の種類を見る

ケーブル・コード、パイプ等の保持、取り外しが簡単、優れた耐衝撃性、耐熱性、電気絶縁性及び耐薬品性、(穴あけ可能な場合はNKSクランプのご使用をお勧めします)、一度貼り付けて、取り外したときは接着力を失います。
最大Φ38.1mmの広範囲に8種類のサイズにて対応。貼り付け面の油・水分・ホコリ等は必ず拭き取ってください。直射日光の当たらない室内に保存してください。振動の多いところには、間隔を短くしてください。吊り下げた状態での使用は避けてください。

仕様●材質:66ナイロン●色:グレー●寸法A:19mm●寸法B:17.5mm●寸法C:3.1mm●寸法D:8mm●寸法E:19.7mm●寸法F:7mm●寸法G:11.6●両面テープ厚H:1.1mm●束線径(Φ):6.2 アズワン品番68-4753-19

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
05281940 DKN-5G 02488972 DKN-5G NKクランプ ニックス(日幸工業) NKクランプ ニックス(日幸工業) 1袋(100個) 2,698 税込2,968 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホースバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする