ニックス
ニックスの ホースバンド
ニックスの クリップ式
NKSクランプ 1箱 100個 DKSシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
仕様
●材質:本体/66ナイロン、SPタイプスポンジ/クロロプレン系スポンジ(難燃性HF-1)●色:本体/グレー、SPタイプスポンジ/黒●寸法A:14mm●寸法B:33mm●寸法C:37.3mm●寸法D:15.6mm●寸法E:24.1mm●束線径(Φ):14.5●取付板厚t:0.5〜3.2mm●取付穴径Φ:6.4±0.1
注文コード
05281967
品番
DKS-13G
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
高温、油汚れ、振動箇所に最適、矢じり型スナップによる確実な固定、パネル、シャーシへの取り付けは差し込むだけのワンタッチ型、優れた耐衝撃性、耐熱性、電気絶縁性及び耐薬品性
仕様
●材質:本体/66ナイロン、SPタイプスポンジ/クロロプレン系スポンジ(難燃性HF-1)●色:本体/グレー、SPタイプスポンジ/黒●寸法A:14mm●寸法B:33mm●寸法C:37.3mm●寸法D:15.6mm●寸法E:24.1mm●束線径(Φ):14.5●取付板厚t:0.5〜3.2mm●取付穴径Φ:6.4±0.1
アズワン品番
68-4753-26