ニックス
ニックスの ホースバンド
ニックスの クリップ式
アイロック 1箱 100個 ナチュラル 乳白色 ELCシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
仕様
●材質:66ナイロン●色:ナチュラル(乳白色)●寸法A:7mm●寸法B:10mm●寸法C:33.5mm●取付板厚t:0.5〜2.3mm●取付穴径Φ:4.8±0.1
注文コード
05282001
品番
ELC-1007
参考基準価格(税別)
¥860
販売価格(税込)
¥945
販売価格(税別)
¥
859
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
指先で簡単に結束、電線を保護し、確実に保持、板金固定タイプ
仕様
●材質:66ナイロン●色:ナチュラル(乳白色)●寸法A:7mm●寸法B:10mm●寸法C:33.5mm●取付板厚t:0.5〜2.3mm●取付穴径Φ:4.8±0.1
アズワン品番
68-4753-30