ニックス
ニックスの ホースバンド
ニックスの クリップ式
アイロック シングルタイプ 1箱 500個 ナチュラル 乳白色 ELSシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(500個)
仕様
●材質:6ナイロン●色:ナチュラル(乳白色)●寸法A:11.5mm●寸法B:1.8mm●寸法C:25.2mm●寸法D:15mm●寸法E:1.8mm
注文コード
05282046
品番
ELS-115-2
参考基準価格(税別)
¥2,920
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
指先で簡単に結束、電線を保護し、確実に保持
仕様
●材質:6ナイロン●色:ナチュラル(乳白色)●寸法A:11.5mm●寸法B:1.8mm●寸法C:25.2mm●寸法D:15mm●寸法E:1.8mm
アズワン品番
68-4753-32