ニックス
ニックスの ホースバンド
ニックスの クリップ式
スピードクランプ 1箱 500個 黒 NDシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(500個)
仕様
●材質:6ナイロン●色:黒●寸法A:33mm●寸法B:10.8mm●最大束線径Φ:6.5●取付穴径Φ:4.5±0.1mm●RoHS2:対応(2024年3月現在)
注文コード
05282220
品番
ND-4
参考基準価格(税別)
¥3,520
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
ロックピンを押し込むだけで確実に固定、ネジ止め、工具不要の簡単取付、0.5mm〜4.5mmの広範囲な板厚対応、優れた耐熱性、電気絶縁性及び耐薬品性
仕様
●材質:6ナイロン●色:黒●寸法A:33mm●寸法B:10.8mm●最大束線径Φ:6.5●取付穴径Φ:4.5±0.1mm●RoHS2:対応(2024年3月現在)
アズワン品番
68-4753-57