ニックス
ニックスの ホースバンド
ニックスの クリップ式
ナイロンクリップ 1箱 100個 ナチュラル 乳白色 NKシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
仕様
●材質:66ナイロン●色:ナチュラル(乳白色)●タイプ:A●内径ΦA:3.3●寸法B(ビス穴径):4.3mm●寸法C:9.5mm●寸法F:4.8mm●寸法G:3.2mm●寸法H:1.1mm
注文コード
05282256
品番
NK-2N
参考基準価格(税別)
¥430
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
金属と比較して70%も軽量、鋸歯状の突起による締め付け時のズレ防止、優れた耐衝撃性、耐熱性、電気絶縁性及び耐薬品性、Φ3mm〜Φ51mmの17サイズによる広範囲な束線径対応
仕様
●材質:66ナイロン●色:ナチュラル(乳白色)●タイプ:A●内径ΦA:3.3●寸法B(ビス穴径):4.3mm●寸法C:9.5mm●寸法F:4.8mm●寸法G:3.2mm●寸法H:1.1mm
アズワン品番
68-4753-60