画像準備中

ナイロンクリップ 1箱 100個 ナチュラル 乳白色 NKシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(100個) 仕様●材質:66ナイロン●色:ナチュラル(乳白色)●タイプ:A●内径ΦA:15.2●寸法B(ビス穴径):4.3mm●寸法C:15.1mm●寸法F:4.8mm●寸法G:6.3mm●寸法H:1.1mm 注文コード05282360 品番NK-9N
参考基準価格(税別)¥830 販売価格(税込) ¥912
販売価格(税別)
829
この商品は仕様など13種類から選べます 他の種類を見る

金属と比較して70%も軽量、鋸歯状の突起による締め付け時のズレ防止、優れた耐衝撃性、耐熱性、電気絶縁性及び耐薬品性、Φ3mm〜Φ51mmの17サイズによる広範囲な束線径対応

仕様●材質:66ナイロン●色:ナチュラル(乳白色)●タイプ:A●内径ΦA:15.2●寸法B(ビス穴径):4.3mm●寸法C:15.1mm●寸法F:4.8mm●寸法G:6.3mm●寸法H:1.1mm アズワン品番68-4753-67

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホースバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする