ニックス
ニックスの ホースバンド
ニックスの クリップ式
ナイロンクリップ 1箱 ナチュラル 乳白色 NKシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(50個)
仕様
●材質:66ナイロン●色:ナチュラル(乳白色)●タイプ:C●内径ΦA:39.4●寸法B(ビス穴径):5.1mm●寸法C:27.8mm●寸法D:19.8mm●寸法E:11.9mm●寸法F:6.3mm●寸法G:9.5mm●寸法H:1.8mm
注文コード
05282378
品番
NK-24N
参考基準価格(税別)
¥990
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
金属と比較して70%も軽量、鋸歯状の突起による締め付け時のズレ防止、優れた耐衝撃性、耐熱性、電気絶縁性及び耐薬品性、Φ3mm〜Φ51mmの17サイズによる広範囲な束線径対応
仕様
●材質:66ナイロン●色:ナチュラル(乳白色)●タイプ:C●内径ΦA:39.4●寸法B(ビス穴径):5.1mm●寸法C:27.8mm●寸法D:19.8mm●寸法E:11.9mm●寸法F:6.3mm●寸法G:9.5mm●寸法H:1.8mm
アズワン品番
68-4753-75