スタックストー
スタックストーの 収納・設備・保管・運搬用品
スタックストーの 薬品保管庫
スタックストーの 薬用コンテナー/トレー
baquet M
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
アズワン品番
68-4755-24
注文コード
05282545
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥2,546
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
この商品は
アズワン品番
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
柔らかいポリエチレンでできていますので、お子様にも安心です。強くてやわらかくて軽いので、持ち運びも簡単です。
仕様
●素材:本体/PE(ポリエチレン)100%ヴァージン素材、ラベル/PP(ポリプロピレン)●サイズ:幅33.5(含ハンドル40.0)×奥行33.5×高さ29.5(含ハンドル34.6)cm●容量:25L●耐熱温度:70℃●耐冷温度:-30℃●※蓋は別売りです。●※専用フタ「onbaquet」の対応サイズは「Mサイズ」です。●※専用のフタをつかえばスタッキングが可能です。
アズワン品番
68-4755-24
注意
●※蓋は別売りです。●※専用フタ「onbaquet」の対応サイズは「Mサイズ」です。●※専用のフタをつかえばスタッキングが可能です。