スタックストー
スタックストーの 収納・設備・保管・運搬用品
スタックストーの 薬品保管庫
スタックストーの 薬用コンテナー/トレー
baquet L
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05282606
品番
-
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥3,182
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
柔らかいポリエチレンでできていますので、お子様にも安心です。強くてやわらかくて軽いので、持ち運びも簡単です。
仕様
●素材:本体/PE(ポリエチレン)100%ヴァージン素材、ラベル/PP(ポリプロピレン)●サイズ:幅41.0×奥行41.0×高さ33.0(含ハンドル38.5)cm●容量:40L●耐熱温度:70℃●耐冷温度:-30℃●※蓋は別売りです。●※専用フタ「onbaquet」の対応サイズは「Lサイズ」です。●※専用のフタをつかえばスタッキングが可能です。
アズワン品番
68-4755-31
注意
●※蓋は別売りです。●※専用フタ「onbaquet」の対応サイズは「Lサイズ」です。●※専用のフタをつかえばスタッキングが可能です。