スタックストー
スタックストーの 収納・設備・保管・運搬用品
スタックストーの 薬品保管庫
スタックストーの 薬用コンテナー/トレー
baquet L slim
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05282649
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,528
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
柔らかいポリエチレンでできていますので、お子様にも安心です。強くてやわらかくて軽いので、持ち運びも簡単です。
仕様
●素材:本体/PE(ポリエチレン)100%ヴァージン素材、ラベル/PP(ポリプロピレン)●サイズ:幅20.5×奥行40.9×高さ16.7(含ハンドル21.2)cm●容量:10L●耐熱温度:70℃●耐冷温度:-30℃●※蓋は別売りです。●※専用フタ「onbaquet」の対応サイズは「L slimサイズ」です。●※専用のフタをつかえばスタッキングが可能です。
アズワン品番
68-4755-35
注意
●※蓋は別売りです。●※専用フタ「onbaquet」の対応サイズは「L slimサイズ」です。●※専用のフタをつかえばスタッキングが可能です。